AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本

AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(5件のレビュー)

驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本は、国産六条大麦を100%使用したさらりとしたのど越しとすっきりとした後味が楽しめるスティックタイプのノンカフェインむぎ茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない麦茶スティックです。
カフェインレスなので、カフェインを気にされる方にもおすすめです。
100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。

用途
●ホットで:スティック1本にお湯(約140ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。
●アイスで:・スティック1本に水または冷水(約140ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。・お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類麦茶アズワン品番65-0431-21内容量1箱(0.9g×100本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5314672397907
オープン
1,498
1,618(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53146723
2024-06-28
用途: 休憩時に、と買ったものの…

スティックで麦茶が飲めるというアイデアは非常に優れた商品だと思いますが
肝心の麦茶としては香ばしさも無くあまり美味しくありません。
従業員の評判も悪く全く減りません。同じ商品の緑茶は美味しかっただけに残念です。

対象商品 : 53146723
2024-06-19
用途: 事務所内給茶
株式会社宇部総合サービスサービス業

簡単に溶けて使用しやすく、味も合格レベルで重宝しています。

対象商品 : 53146723
2023-02-13
用途: 事務員のお茶として
株式会社シゲン建設業・工事業

茶殻が出ないのでとても楽です。
ホットでもアイスでも飲めるので一年中飲んでいます。
100本入りですが、しょっちゅう飲むので直ぐに終わってしまいます。
リピート購入していますよ!

対象商品 : 53146723
2022-05-26
用途: お客様の待ち時間の時
サービス業

今まで他のメーカーの麦茶を使用していましたが
本当に少量の水でも溶けるのが早くて
美味しいとお客様からの反応もとても良いです。

対象商品 : 53146723
2021-10-19
用途: 農作業
佐々木牧場

水に、溶けやすさ、美味しさ ブランド名でも選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする