曜日別特売

超硬ストレートドリル

超硬ストレートドリル - THECUT超硬ストレートドリル - THECUT
(1件のレビュー)

高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状
抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状
コーナーを補強し加工中の欠損を低減

仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10内容量1本
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164047C-SD 0111.17402
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53164056C-SD 0121.28402
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53164065C-SD 0131.38402
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53164074C-SD 0141.49402
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53164083C-SD 0151.59402
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53164117C-SD 0181.811402
1,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53164126C-SD 0191.911402
1,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53164144C-SD 0212.112402.1
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
53164153C-SD 0222.213402.2
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
53164169C-SD 0232.313462.3
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
53164205C-SD 0272.716462.7
2,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
53164248C-SD 0313.118493.1
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53164257C-SD 0323.218493.2
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53164266C-SD 0333.318523.3
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53164275C-SD 0343.420523.4
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53164284C-SD 0353.520523.5
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53164293C-SD 0363.620523.6
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
53164309C-SD 0373.720523.7
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
53164318C-SD 0383.822553.8
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
53164327C-SD 0393.922553.9
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
53164345C-SD 0414.122554.1
3,920
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
53164354C-SD 0424.222554.2
3,920
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
53164363C-SD 0434.324584.3
3,920
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
53164379C-SD 0444.424584.4
3,920
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
53164397C-SD 0464.624584.6
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
53164406C-SD 0474.724584.7
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
53164424C-SD 0494.926624.9
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
53164449C-SD 0515.126625.1
5,190
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
53164458C-SD 0525.226625.2
5,190
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
53164476C-SD 0545.428665.4
5,190
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
53164485C-SD 0555.528665.5
5,190
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
53164494C-SD 0565.628665.6
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
53164503C-SD 0575.728665.7
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
53164519C-SD 0585.828705.8
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
53164528C-SD 0595.928705.9
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
53164537C-SD 060628706
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
53164546C-SD 0616.131706.1
6,830
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
53164555C-SD 0626.231706.2
6,830
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
53164564C-SD 0636.331706.3
6,830
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
53164589C-SD 0656.531706.5
6,830
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
53164607C-SD 0676.731706.7
7,590
7,588
8,347(税込)
3日以内出荷
53164625C-SD 0696.934746.9
7,590
7,588
8,347(税込)
3日以内出荷
53164634C-SD 070734747
7,590
7,588
8,347(税込)
3日以内出荷
53164643C-SD 0717.134747.1
9,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
53164659C-SD 0727.234747.2
9,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
53164668C-SD 0737.334797.3
9,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
53164686C-SD 0757.534797.5
9,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
53164695C-SD 0767.637797.6
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
53164704C-SD 0777.737797.7
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
53164713C-SD 0787.837797.8
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53164275
2024-06-18
用途: ネジを立てる為下穴をあける作業
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

ネジを立てる下穴をあけるのに、1回目は良かったのですが、2回目の時に刃先が欠けてしまい、とても不満です。交換してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする