曜日別特売

難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル

難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル - THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル - THECUT

不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。
高速切削が可能で美しい加工面を実現。
刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。

材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53165063IC4DMCL 2X650642
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
53165079IC4DMCL 2X850842
3,510
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
53165088IC4DMCL 3X12501263
4,240
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
53165097IC4DMCL 3X950963
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
53165106IC4DMCL 4X12501264
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
53165115IC4DMCL 4X16501664
4,240
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
53165124IC4DMCL 5X15501565
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
53165133IC4DMCL 5X20502065
4,240
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
53165149IC4DMCL 6X18501866
4,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
53165158IC4DMCL 6X24602466
5,090
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
53165167IC4DMCL 8X24602488
7,510
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
53165176IC4DMCL 8X32753288
8,720
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
53165185IC4DMCL 10X3075301010
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
53165194IC4DMCL 10X40100401010
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
53165203IC4DMCL 12X3680361212
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
53165219IC4DMCL 12X48110481212
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53165228IC4DMCL 16X48100481616
37,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
53165237IC4DMCL 16X64150641616
45,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
53165246IC4DMCL 20X60120602020
63,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
53165255IC4DMCL 20X80150802020
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする