曜日別特売

ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル

ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル - THECUTノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル - THECUTノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル - THECUT

圧倒的コストパフォーマンスを実現

材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
被削材
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53166637IHEM2S 2.0507炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○62
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53166646IHEM2S 3.0509炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○63
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53166655IHEM2S 4.06012炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○84
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53166664IHEM2S 5.06015炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○85
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53166673IHEM2S 6.06015炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○86
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53166689IHEM2S 7.06520炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○107
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53166698IHEM2S 8.06520炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○108
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53166707IHEM2S 9.07525炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○109
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53166716IHEM2S 10.07525炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1010
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53166725IHEM2S 11.08030炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1211
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
53166734IHEM2S 12.08030炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1212
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
53166743IHEM2S 13.09035炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1213
3,080
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
53166759IHEM2S 14.09035炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1614
3,080
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
53166768IHEM2S 15.09540炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1615
3,520
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
53166777IHEM2S 16.09540炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○1616
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
53166786IHEM2S 17.010540炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2017
4,510
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
53166795IHEM2S 18.010540炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2018
4,510
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
53166804IHEM2S 19.011045炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2019
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
53166813IHEM2S 20.011045炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2020
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
66294726IHEM2S 21.011045炭素鋼:◎、合金鋼/工具鋼:○ 、プリハードン鋼:○ 、ステンレス鋼:△、鋳鉄:○ 、調質鋼:(HRC35未満)△ 、(HRC35以上)×、アルミニウム合金:○2021
6,710
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
53166829IHEM2S 22.011045炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2022
6,710
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
66294735IHEM2S 23.012050炭素鋼:◎、合金鋼/工具鋼:○ 、プリハードン鋼:○ 、ステンレス鋼:△、鋳鉄:○ 、調質鋼:(HRC35未満)△ 、(HRC35以上)×、アルミニウム合金:○2523
7,810
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
53166838IHEM2S 24.012050炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2524
7,810
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
53166847IHEM2S 25.012050炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2525
8,360
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
53166856IHEM2S 26.012050炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2526
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66294744IHEM2S 27.012555炭素鋼:◎、合金鋼/工具鋼:○ 、プリハードン鋼:○ 、ステンレス鋼:△、鋳鉄:○ 、調質鋼:(HRC35未満)△ 、(HRC35以上)×、アルミニウム合金:○2527
10,120
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
66294753IHEM2S 28.012555炭素鋼:◎、合金鋼/工具鋼:○ 、プリハードン鋼:○ 、ステンレス鋼:△、鋳鉄:○ 、調質鋼:(HRC35未満)△ 、(HRC35以上)×、アルミニウム合金:○2528
10,120
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
66294769IHEM2S 29.012555炭素鋼:◎、合金鋼/工具鋼:○ 、プリハードン鋼:○ 、ステンレス鋼:△、鋳鉄:○ 、調質鋼:(HRC35未満)△ 、(HRC35以上)×、アルミニウム合金:○2529
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53166865IHEM2S 30.012555炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○2530
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする