クルーズ
クルーズボーイ専用フィルム
エアー緩衝材製造機クルーズボーイにセットして使用できます。フィルムは梱包の隙間埋めに最適です。
用途
精密機器や部品などの梱包・発送
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
ミシン目(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53166899
CB-200
高密度ポリエチレン
軽量物用
400×150
64-4206-19
285毎
¥
15,000
¥
12,900
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
残り2点です
53166883
CB-100
高密度ポリエチレン
隙間用
200×150
64-4206-21
100毎
¥
8,000
取扱い終了
53166908
CB-300
高密度ポリエチレン
重量物用
400×150
64-4206-20
320毎
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください