曜日別特売

空調服(R) マウンテンパーカー AR12001

空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服空調服(R) マウンテンパーカー AR12001 - 空調服

軽量で耐久性に優れたリップストップに撥水加工を施したマウンテンパーカー。
タウンユースからアウトドアまで対応可能です。

仕様男女兼用・調整紐・胸ポケット・腰ポケット・左内側バッテリー専用ポケット・リモコンポケット・袖口面ファスナー・ケーブルホール・裾コード調整混率(%)ポリエステル100対応コントローラー特性撥水内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53167154AR12001B30S2Mベージュ
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167163AR12001B30S3Lベージュ
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167179AR12001B30S4LLベージュ
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167188AR12001F90S2Mダークネイビー
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167206AR12001F90S4LLダークネイビー
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167215AR12001G60S2Mカーキ
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167233AR12001G60S4LLカーキ
オープン
10,800
11,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167197AR12001F90S3Lダークネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
53167224AR12001G60S3Lカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする