空調服
空調服(R) マウンテンパーカー AR12002
防水性のある2.5レイヤー素材を使用。軽量かつ肌触りもドライタッチで快適な着心地です。取り込んだ外気を逃がさない二重裾を装備。
タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
男女兼用・調整紐・腰ポケット・左内側バッテリーポケット・二重裾・リモコンポケット・袖口面ファスナー・ケーブルホール・裾コード調節
対応
コントローラー
特性
撥水
内容量
1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53167249
AR12002A90S2
ブラック
M
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167294
AR12002B31S4
ベージュ
LL
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167319
AR12002G61S3
カーキ
L
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167328
AR12002G61S4
カーキ
LL
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167258
AR12002A90S3
ブラック
L
オープン
取扱い終了
返品不可
53167267
AR12002A90S4
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
53167276
AR12002B31S2
ベージュ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
53167285
AR12002B31S3
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
53167303
AR12002G61S2
カーキ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください