空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030
フォークリフト作業などでファンが背もたれに当たりにくいよう、ファンの取り付け位置を脇に配置。
ファスナーを上まで閉めるとスッキリとしたタチエリタイプです。
仕様
シートの背もたれにあたりにくいよう、ファンの位置がウェアの真横に配置。
右胸ポケットにはファスナー付き。
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドッドボタン
対応
コントローラー
機能
帯電防止素材
内容量
1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53167486
KU92030C06S2
シルバー
M
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167495
KU92030C06S3
シルバー
L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167504
KU92030C06S4
シルバー
LL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167513
KU92030C06S5
シルバー
3L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167529
KU92030C06S6
シルバー
4L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167538
KU92030C06S7
シルバー
5L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167547
KU92030C07S2
モスグリーン
M
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167556
KU92030C07S3
モスグリーン
L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167565
KU92030C07S4
モスグリーン
LL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167574
KU92030C07S5
モスグリーン
3L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167583
KU92030C07S6
モスグリーン
4L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167599
KU92030C07S7
モスグリーン
5L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください