空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040

空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 - 空調服
(1件のレビュー)

軽量で肌触りの良さが特徴の、綿100%ヘリンボーン素材を使用し、タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザイン。
ワークからタウンユースまで対応します。

混率(%)綿100、◎金属ボタン対応コントローラー内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53167608KU92040C06S2シルバーM
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
返品不可
53167617KU92040C06S3シルバーL
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
53167626KU92040C06S4シルバーLL
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
53167635KU92040C06S5シルバー3L
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
53167644KU92040C06S6シルバー4L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167653KU92040C06S7シルバー5L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167669KU92040C09S2ブラックM
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167678KU92040C09S3ブラックL
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167687KU92040C09S4ブラックLL
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167696KU92040C09S5ブラック3L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167705KU92040C09S6ブラック4L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167723KU92040C21S2カーキM
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167748KU92040C21S4カーキLL
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167757KU92040C21S5カーキ3L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167775KU92040C21S7カーキ5L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167784KU92040C50S2ベージュM
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167793KU92040C50S3ベージュL
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167809KU92040C50S4ベージュLL
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167818KU92040C50S5ベージュ3L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167836KU92040C50S7ベージュ5L
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
53167766KU92040C21S6カーキ4L
オープン
5,300
5,830(税込)
取扱停止中
返品不可
53167714KU92040C09S7ブラック5L
オープン
取扱い終了
返品不可
53167739KU92040C21S3カーキL
オープン
取扱い終了
返品不可
53167827KU92040C50S6ベージュ4L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53167635
2020-08-10
用途: 溶接作業
株式会社水野組建設業・工事業

生地がとても良いです。 縫い目もしっかりしててまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする