曜日別特売

空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540

空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 - 空調服空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 - 空調服空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 - 空調服空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 - 空調服空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 - 空調服
(1件のレビュー)

上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」
2019年グッドデザイン賞受賞。
屋外作業におすすめな、遮熱素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター対応コントローラー機能透湿/撥水/遮熱/紫外線カット/赤外線カット内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合は、「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エレファン」は栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53167994EK3540C06S2シルバーM
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168003EK3540C06S3シルバーL
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168019EK3540C06S4シルバーLL
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168028EK3540C06S5シルバー3L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168046EK3540C06S7シルバー5L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168055EK3540C14S2ダークブルーM
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168064EK3540C14S3ダークブルーL
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168073EK3540C14S4ダークブルーLL
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168089EK3540C14S5ダークブルー3L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168098EK3540C14S6ダークブルー4L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168107EK3540C14S7ダークブルー5L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168037EK3540C06S6シルバー4L
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53168089
2021-06-11
用途: 重機作業時
建設業・工事業

座席に座ってしまうとファンが背中に着いてしまいます逆に上ではなく真横に着いていたほうがよろしいのではと?私の意見ですがそう思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする