空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531

空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 - 空調服空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 - 空調服空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 - 空調服空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 - 空調服空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 - 空調服

上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」
2019年グッドデザイン賞受賞。
綿100%でスッキリとしたタチエリデザインです。

混率(%)綿100、◎プラスチックドットボタン仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合は、「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エレファン」は栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53168125EK4531C03S3ネイビーL
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168134EK4531C03S4ネイビーLL
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168143EK4531C03S5ネイビー3L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53168177EK4531C06S2シルバーM
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168186EK4531C06S3シルバーL
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168195EK4531C06S4シルバーLL
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168116EK4531C03S2ネイビーM
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
53168159EK4531C03S6ネイビー4L
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
53168168EK4531C03S7ネイビー5L
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
53168204EK4531C06S5シルバー3L
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
53168213EK4531C06S6シルバー4L
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
53168229EK4531C06S7シルバー5L
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする