曜日別特売

FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810

FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 - 空調服

まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿・ポリ混紡の帯電防止素材を使用した、洗濯耐久性、イージーケア性の高い切替え配色モデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。

混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン対応コントローラー機能帯電防止素材内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「FAN FIT 空調服」「 DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53168423FF91810C03S3ネイビーL
オープン
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
53168448FF91810C03S5ネイビー3L
オープン
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
53168466FF91810C03S7ネイビー5L
オープン
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
53168484FF91810C04S3ブルーL
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168493FF91810C04S4ブルーLL
オープン
5,500
6,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168509FF91810C04S5ブルー3L
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168527FF91810C04S7ブルー5L
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168536FF91810C06S2シルバーM
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168545FF91810C06S3シルバーL
オープン
5,500
6,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168554FF91810C06S4シルバーLL
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168563FF91810C06S5シルバー3L
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168579FF91810C06S6シルバー4L
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168588FF91810C06S7シルバー5L
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168457FF91810C03S6ネイビー4L
オープン
5,500
6,050(税込)
取扱停止中
返品不可
53168518FF91810C04S6ブルー4L
オープン
5,500
6,050(税込)
取扱停止中
返品不可
53168414FF91810C03S2ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
53168439FF91810C03S4ネイビーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
53168475FF91810C04S2ブルーM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする