空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000

空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 - 空調服

アームにグラフィックを用いたカジュアルタイプ。
ワークはもちろん、タウンユースにも大活躍。

混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン仕様胸ペン差し、左袖ペン差し対応コントローラー機能撥水色(柄)エンボス柄(部分使い仕様)内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53168597KU92000C03S2ネイビー×ネイビーエンボスM
オープン
3,900
4,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53168606KU92000C03S3ネイビー×ネイビーエンボスL
オープン
3,900
4,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53168615KU92000C03S4ネイビー×ネイビーエンボスLL
オープン
3,900
4,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53168624KU92000C03S5ネイビー×ネイビーエンボス3L
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168633KU92000C03S6ネイビー×ネイビーエンボス4L
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168649KU92000C03S7ネイビー×ネイビーエンボス5L
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168658KU92000C06S2グレー×グレーエンボスM
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168667KU92000C06S3グレー×グレーエンボスL
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
53168676KU92000C06S4グレー×グレーエンボスLL
オープン
3,900
4,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53168685KU92000C06S5グレー×グレーエンボス3L
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168694KU92000C06S6グレー×グレーエンボス4L
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168703KU92000C06S7グレー×グレーエンボス5L
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168719KU92000C20S2キャメル×キャメルエンボスM
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168728KU92000C20S3キャメル×キャメルエンボスL
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168737KU92000C20S4キャメル×キャメルエンボスLL
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168746KU92000C20S5キャメル×キャメルエンボス3L
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168755KU92000C20S6キャメル×キャメルエンボス4L
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
53168764KU92000C20S7キャメル×キャメルエンボス5L
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする