曜日別特売

空調服(R) ベスト KU92020

空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服空調服(R) ベスト KU92020 - 空調服
(2件のレビュー)

ワークからデイリーユースまで取り入れやすいベストタイプ。高密度軽量ポリエステルを使用し、デジタルカモフラージュプリントを用いたカジュアルデザインです。

混率(%)ポリエステル100仕様アームホール伸縮テープ仕様対応コントローラー機能撥水色(柄)デジタルプリント柄内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53168983KU92020C03S5ネイビー×ネイビーカモ3L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53168999KU92020C03S6ネイビー×ネイビーカモ4L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169044KU92020C16S5ネイビー×薄グレーカモ3L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169053KU92020C16S6ネイビー×薄グレーカモ4L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169087KU92020C40S3ブラック×サンドカモL
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169096KU92020C40S4ブラック×サンドカモLL
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169105KU92020C40S5ブラック×サンドカモ3L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169114KU92020C40S6ブラック×サンドカモ4L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53169123KU92020C40S7ブラック×サンドカモ5L
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
53168956KU92020C03S2ネイビー×ネイビーカモM
オープン
取扱い終了
53168965KU92020C03S3ネイビー×ネイビーカモL
オープン
取扱い終了
53168974KU92020C03S4ネイビー×ネイビーカモLL
オープン
取扱い終了
53169008KU92020C03S7ネイビー×ネイビーカモ5L
オープン
取扱い終了
返品不可
53169017KU92020C16S2ネイビー×薄グレーカモM
オープン
取扱い終了
53169026KU92020C16S3ネイビー×薄グレーカモL
オープン
取扱い終了
53169035KU92020C16S4ネイビー×薄グレーカモLL
オープン
取扱い終了
53169069KU92020C16S7ネイビー×薄グレーカモ5L
オープン
取扱い終了
返品不可
53169078KU92020C40S2ブラック×サンドカモM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53168999
2023-08-02
用途: 大工作業時等
十川工務店建設業・工事業

作業時に邪魔にならなくて良いけど、胸ポケットがあったほうがいいです。

2022-07-10
用途: 荷役
運輸・通信業

前回に空調服の半袖タイプを購入しましたが、袖が直ぐに汚れて嫌だったので今回はベストタイプを購入しました。最近の空調服は初めて購入した頃より作りが良い、
前回のが3年目の使用でまだまだ現役ですので今回のは3年以上の耐久は有るでしょう、良い買い物をしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする