空調服(R) バッテリーセット

空調服(R) バッテリーセット 空調服 空調服(R) バッテリーセット 空調服

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。

セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR) 適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番65-2035-67 内容量1組
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53169184 LISUPER1
オープン
9,800
10,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする