曜日別特売

空調服(R) バッテリー

空調服(R) バッテリー - 空調服空調服(R) バッテリー - 空調服
(2件のレビュー)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。

適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37内容量1個
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169193BTSP1
オープン
7,700
8,470(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53169193
2025-11-02
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

空調服用の予備として購入しました。1日使い切ると充電にも時間がかかるので、予備用として購入しました。パワーが7ボルトなのでそれほど涼しくはなりません。

対象商品 : 53169193
2024-09-05
用途: 夏季に作業服に装着して使用
サービス業

空調服の洗い替えを購入する際に、パワーアップ版を注文。使用時間が長くなり気に行っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする