空調服
FAN FIT 空調服(R)用コントローラー
ワンボタンによる簡単操作<電源ON/OFF・風量変更(4段階)>
色
黒
幅(mm)
23
厚さ(mm)
21
高さ(mm)
68
質量(g)
14
対応
コントローラー
内容量
1個
注意
※コントローラーは非防水です。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「DCマーク+空調服」「FANFIT空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53169236
FF0002
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください