曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004

空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付)AR12004 - 空調服

東レ「サマーシールド(R) 」をフードとショルダーに使用し、
特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱体感効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えた高性能モデル。
遮光率:99.99%・遮蔽率:99%・耐水圧:20,000mm
タウンユースからアウトドアまで幅広く活躍します。

仕様男女兼用・遮蔽率99%・赤外線カット・紫外線カット混率(%)本体:ポリエステル100、別布:ポリエステル100(サマーシールド(R))対応コントローラー遮光率(%)99.99耐水圧(mm)20000特性撥水内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「サマシールド」は東レ(株)の登録商標です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169306AR12004A01S2Mホワイト×ブラック
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169315AR12004A01S3Lホワイト×ブラック
オープン
11,800
12,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
53169324AR12004A01S4LLホワイト×ブラック
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169333AR12004A31S2Mシルバー×ブラック
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169349AR12004A31S3Lシルバー×ブラック
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169358AR12004A31S4LLシルバー×ブラック
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169367AR12004B31S2Mベージュ×ネイビー
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169376AR12004B31S3Lベージュ×ネイビー
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
53169385AR12004B31S4LLベージュ×ネイビー
オープン
11,800
12,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする