曜日別特売

スミクリーン840

スミクリーン840 - SUMICO(住鉱潤滑剤)

・優れた洗浄能力
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。
軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、
油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。
・速乾性
本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。
・大容量タイプ
840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。
・逆さ噴き可能
本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。

用途
1.機械部品の洗浄に
・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
2.ブレーキ装置の洗浄に
・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性内容量1本(840mL)
注意
※ゴム、プラスチックの種類によっては変質の恐れがあります。吹きかかる可能性がある場合は、お確かめの上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255169567920
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする