曜日別特売

キリン 世界のKitchenから ソルティライチ

キリン 世界のKitchenから ソルティライチ - キリン
(3件のレビュー)

暑い国タイの家庭で作られる塩×フルーツの”ローイゲーオ”の知恵から、旬の手摘みライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい塩分・水分補給飲料。

シリーズ世界のKitchenから容器ペットボトル商品タイプ液体タイプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245457-1箱(500mL×24本)500mL24
4,872
3,898
4,210(税込)
当日出荷
返品不可
53245466-1箱(1.5L×8本)1.5L8
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53245466-53245457-- キリン 世界のKitchenから ソルティライチ キリン 53245457キリン 世界のKitchenから ソルティライチキリン1箱(500mL×24本)
3,898
税込4,210
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 現場作業時
製造業

凍らせた状態で現場に持って行きます。味も美味しいく、塩分も取れるのでまたリピート予定です。

対象商品 : 53245457
2021-10-01
用途: 熱中症対策
有限会社アスコ通信特機

去年は品切れで納期が遅れたため今年は早めに注文しました。
ごくごく飲めてこの味は好きです。

1が参考にしています
対象商品 : 53245457
2021-08-20
用途: 10時と15時の休憩時に
NC日混工業株式会社製造業

熱中症対策で水分補給の為に10時と15時の休憩時に配布しました。
適度な塩分で飲み易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする