オープン缶ステンレス製20L
(1件のレビュー)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途
流体の保管に。
容量(L)
20
材質
本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線
質量(kg)
2.5
色
シルバー
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×350
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※運送上において若干の凹みが生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259999
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください