曜日別特売

インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き

インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き - 工進
(1件のレビュー)

積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS
セルモーター、マルチメーターを搭載。
プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB)
国土交通省超低騒音型建設機械。

用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)9.8仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)質量(kg)50定格電流(A)交流:30、直流:8本体質量(kg)50使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~60バッテリーYUASA YTX7L-BSプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)連続使用可能時間5.0~13.5時間始動方式セルスターター、リコイルスターター併用直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)騒音レベル(dB(A))67~60アズワン品番64-9479-79エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)エンジンオイル量(L)0.55排気量(cc)総:212内容量1台
取扱説明書:(19.1MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。 *ご使用の電子機器の消費電力をよくお確かめください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169927GV-30iS
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN インバーター発電機 GVシリーズ フルver.
この動画は、8が参考にしています。
KOSHIN インバーター発電機 GV-30is 使い方ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53169927
2022-02-05
用途: 屋外での作業
農・林・水産業

静かで、使い勝手が良いです。操作部の表示が分かり易い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする