曜日別特売

KKベスト キャップ 本体

KKベスト キャップ 本体 - 東尾メックKKベスト キャップ 本体 - 東尾メックKKベスト キャップ 本体 - 東尾メック

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。

形状キャップ材質SCS13圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省水質基準に関する省令、 (社)日本冷凍空調工業会冷凍空調機器用冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準適合管JIS G 3448一般配管用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115水道用ステンレス鋼鋼管最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53243427-1321.8
1,470
939
1,033(税込)
4日以内出荷
53243436-2022.6
1,520
959
1,055(税込)
4日以内出荷
53243445-2523.8
1,860
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53243454-3028.7
2,050
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
53243463-4030.5
2,410
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
53243479-5031.5
3,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53243488-6039.3
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする