KKベスト メスアダプターソケット 本体

KKベスト メスアダプターソケット 本体 - 東尾メックKKベスト メスアダプターソケット 本体 - 東尾メックKKベスト メスアダプターソケット 本体 - 東尾メック

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。

形状ソケット材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53243865-13×1/2
2,280
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53243874-20×1/2
2,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
53243883-20×3/4
2,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
53243899-25×1
3,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53243908-30×1
4,160
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53243917-30×1.1/4
4,160
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53243926-40×1.1/4
5,270
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
53243935-40×1.1/2
5,270
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
53243944-50×1.1/2
7,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
53243953-50×2
7,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
53243969-60×2
11,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
53243978-60×2.1/2
11,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする