曜日別特売

KKベスト 給水栓チーズ 本体

KKベスト 給水栓チーズ 本体 - 東尾メックKKベスト 給水栓チーズ 本体 - 東尾メックKKベスト 給水栓チーズ 本体 - 東尾メック

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。

形状チーズ材質SCS13圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法Z(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53244836-13×1/2143211.335.2
5,180
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
53244845-20×1/2143211.335.8
5,450
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
53244854-20×3/416.5381438.5
5,450
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
53244863-25×118.54617.443.3
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする