熊野化粧筆セット 筆の心

熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。パウダーブラシセットに加えリキッドファンデーション専用ブラシや洗顔用ブラシもセット!

セット内容フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシ、シャドウライナーブラシ、ブラシ&コーム、リキッドブラシ、洗顔ブラシ、パフdeあぶらとり紙、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製)材質洗顔ブラシ:細長峰・ナイロン/フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PUサイズ洗顔ブラシ:全長約97mm・毛丈約28mm/フェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g生産国日本(ブラシケースのみ中国)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53244958KFI-R250LW
25,000
24,900
27,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする