熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き

熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 洗顔ブラシ付き - ゼニス[防災用品]

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。技術の高い筆職人が手作りで仕上げた極上の逸品のみを集めました。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。

セット内容洗顔ブラシ、フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシ、シャドウライナーブラシ、ブラシ&コーム、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製)材質洗顔ブラシ:細長峰・ナイロン/フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PUサイズ洗顔ブラシ:全長約97mm・毛丈約28mm/フェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g生産国日本(ブラシケースのみ中国)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53244967KFI-207RW
20,000
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする