熊野化粧筆セット 筆の心

熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆セット 筆の心 - ゼニス[防災用品]

世界に誇る熊野の化粧筆。筆司の手作り極上品質化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品です。

生産国日本内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245028KFI-R80FHEフェイスブラシ、ハイライトブラシ、アイシャドウブラシフェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/ハイライトブラシ:全長約131mm・毛丈約35mm・10g/アイシャドウブラシ:全長約112mm・毛丈約11mm・5gフェイスブラシ:白尖峰/ハイライトブラシ:白尖峰/アイシャドウブラシ:馬毛
8,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
53245064KFI-B70CELチークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシチークブラシ:全長約130mm・毛丈約34mm・10g/アイシャドウブラシ:全長約121mm・毛丈約13mm・5g/リップブラシ:全長117mm、毛丈10mm・4gチークブラシ・アイシャドウブラシ:白尖峰/リップブラシ:PBT
7,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
53245073KFI-R60FEフェイスブラシ、アイシャドウブラシ全長約140mm・毛丈約43mm・21g/アイシャドウブラシ:全長約112mm・毛丈約11mm・5gフェイスブラシ、アイシャドウブラシ
6,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
53245107KFI-R50CLチークブラシ、シャドウライナーブラシチークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・13g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3gチークブラシ:白尖峰/シャドウライナーブラシ:PBT
5,000
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする