熊野化粧筆 ハートモバイルブラシ

熊野化粧筆 ハートモバイルブラシ - ゼニス[防災用品]熊野化粧筆 ハートモバイルブラシ - ゼニス[防災用品]

世界に誇る熊野の化粧筆。筆司の手作り極上品質化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品です。持ち運びに便利な携帯タイプのハート型チークブラシ。やわらかくて肌触りがやさしい、コシもある山羊毛を使用しています。

セット内容ハートチークブラシ材質山羊毛・ポリエステルサイズ収納時:全長約120mm 使用時:全長約107mm 毛丈約35mm 約21g生産国日本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245089KFI-B5MHT
5,000
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする