広島筆 メイクブラシセット#100

広島筆 メイクブラシセット#100 - ゼニス[防災用品]広島筆 メイクブラシセット#100 - ゼニス[防災用品]広島筆 メイクブラシセット#100 - ゼニス[防災用品]

毎日のメイクに欠かせないアイテムをセット。品質の高さを誇る広島筆は、穂先をカットしない技法でやさしい肌触りを実現しています。化粧品付属のブラシや海外生産のブラシとは一線を画する使い心地。MADE IN JAPANの品質の確かさを実感して下さい。

セット内容チークブラシ、アイシャドウブラシ(大)、アイシャドウブラシ(小)、リップブラシ、スポンジチップ、アイブローブラシ、ブラシ&コーム、スクリューブラシ、パフdeあぶらとり紙、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製)材質チークブラシ:山羊毛/アイシャドウブラシ(大):馬毛/アイシャドウブラシ(小):馬毛/リップブラシ:馬毛/スポンジチップ:ウレタン/アイブローブラシ:豚毛/ブラシ&コーム:豚毛・ABS樹脂/スクリューブラシ:ナイロン/ブラシ専用ケース:ポリエステルサイズチークブラシ:全長約144mm・毛丈約34mm・15g/アイシャドウブラシ(大):全長約127mm・毛丈約17mm・8g/アイシャドウブラシ(小):全長約125mm・毛丈約14mm・6g/リップブラシ:全長約123mm・毛丈約12mm・4g/スポンジチップ:全長約122mm・4g/アイブローブラシ:全長約111mm・毛丈約4.5/7.5mm・4g/スクリューブラシ:全長約135mm・4g/ブラシ&コーム:全長約142mm・6g/ケース:開330×185×5mm・閉187×115×30mm・99g生産国日本(ブラシケースのみ中国)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245177MBS-100
10,000
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする