広島筆 メイクブラシセット#20

広島筆 メイクブラシセット#20 - ゼニス[防災用品]

アイメイクに欠かせないアイテム2本をセットにしました。品質の高さを誇る広島筆は、穂先をカットしない技法でやさしい肌触りを実現しています。化粧品付属のブラシや海外生産のブラシとは一線を画する使い心地。MADE IN JAPANの品質の確かさを実感して下さい。

セット内容アイシャドウブラシ(小)、アイブローブラシ材質アイシャドウブラシ(小):馬毛/アイブローブラシ:豚毛サイズアイシャドウブラシ(小):全長約125mm・毛丈14mm・6g/アイブローブラシ:全長約111mm・毛丈約4.5/7.5mm・4g生産国日本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245256MBS-20
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする