曜日別特売

ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア

ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア - 後藤ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア - 後藤ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア - 後藤ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア - 後藤ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア - 後藤ココスフレッシュ(野菜の鮮度保持)ジュニア - 後藤

腐敗の原因となるエチレンガスを瞬時に取り除く。
もうこれで野菜や果物のまとめ買いも怖くない。
あっ!傷んでる・・・せっかく冷蔵庫に入れておいたのに、知らないうちに傷んでいたという経験はありませんか。
野菜や果物は成熟するためにエチレンガスを出します。
このエチレンガスが原因で、傷みを早めたり、微生物などの繁殖を活発にさせたりします。
本製品は、その傷みの原因とされるエチレンガスをスピーディーに吸着分解する新発想のキッチングッズです。
冷蔵庫の野菜を入れるスペースに入れてください。
約半年間もの間、効果を持続し野菜や果物を長持ちさせてくれます。
その他、箱等入りで購入したリンゴやみかん類など、常温の状態でもご使用いただけます(空気の流れが多すぎる場所では効果が出にくくなります)。
付属の両面ファスナーで庫内などの側面に貼り付けても、そのまま置いてもご使用いただけます。
内容物は、身体に安全な物を使用した安心設計です。

仕様一般の冷蔵庫野菜室(100L以内)で約半年間効果持続付属品面ファスナー、交換予定日シール材質成分:ニッケルパラジウム触媒活性炭〔NiPd〕、袋:不織布本体、ケース:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約24内容量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×1.7×10.5実用新案登録商品第3194067号危険物の類別非危険物内容量1個(24g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245326870374
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする