(4件のレビュー)

マイクロプラスチックビーズ不使用。
プラスチックスマートキャンペーン登録品。
くだけるスクラブ材。
高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。
PRTR制度非該当商品。

材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に合わないときは使用をおやめください。
※手洗い以外に、顔や体には使わないでください。
※傷、はれもの、湿疹等、異常のある時は使わないでください。
※又、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れた時は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※温度の高い場所や直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。
※ポンプやボトルは水できれいにすすぎ、よく乾かしてから補充してください。
※ラッキーボーイ(TM)セブンネクスト専用のポンプ付ボトルに詰め替え、他製品を混ぜないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245518LB7161缶(16kg)1664-8591-06詰替缶
15,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53245527LB7181箱(18kg)1864-8591-18詰替用ボックス
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
53245536LB7P1本(1.4kg)1.464-8591-19ポンプ付ボトル
3,050
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 手洗い

以前はラッキーボーイセブンⅡを使用していましたが販売中止になった為こちらを購入爪の中や乾燥した肌に着いた細かい汚れは中々落ちづらいですが油汚れや鉄粉は洗い落とせます。

対象商品 : 53245527
2022-10-11
用途: 工場内作業終了時
株式会社東光バネ工業社製造業

よく、手の汚れ、爪の間も落ち、とてもいいと思います。
洗った後の、手の かさつき?こわばり?も最小限です。
いいものは、値段が高いのは、わかっていますが、
もう少し お安く!!お願いしたいです!!

対象商品 : 53245536
2022-10-17
用途: 機械加工・機械メンテ

これまでラッキーボーイエコサーフを使用していましたが、こちらを試してみることに。
スクラブが少ないようで油汚れを落とすのに心もとない感じ。
日常の手洗い程度なら大丈夫かもしれません。
機械メンテなどのような汚れるときは物足りないです。
またラッキーボーイエコサーフに戻します!

1が参考にしています
対象商品 : 53245518
2022-05-12
用途: 町工場での作業中、終了時の手洗い
株式会社藤原製作所

スクラブ入りは油汚れ等に効果を発揮してくれるが周りが汚れ、毎日掃除が大変でした。
本製品は試しにボトルで購入後に使い勝手を確認の後、缶で購入しましたが、肌触りも
ソフトで、周りに洗剤が残ることもなく、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする