曜日別特売

軽量充電式バイクライト

軽量充電式バイクライト - GENTOS軽量充電式バイクライト - GENTOS軽量充電式バイクライト - GENTOS

スリム&軽量ボディ。
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。
USB充電式。
サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。
バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。

使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数約300回充電時間(時間)約2照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42適合ハンドル径(Φmm)22~31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245649XB-B05R
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする