曜日別特売

スマートフォンホルダー

スマートフォンホルダー - GENTOSスマートフォンホルダー - GENTOS

スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。

付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245703PH-V1
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする