曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - YECトグルスイッチ - YEC
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P内容量1個
注意
耐水性なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245789TS50
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする