YEC
防水トグルスイッチ
適合
TS-ON3
切替方式
ON-OFF
定格電圧
DC12V/D
接点構成
1極
定格電流(A)
20/10
取付け方法
ネジ止め
端子
ビス式2P
内容量
1個
注意
耐水性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53245798
TS750
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください