PROSTYLE
コベックス両面目盛付5.5m
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途
測定距離
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
仕様
磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備
構造
衝撃吸収構造
表示
455mmピッチ
目盛仕様
両面目盛
コーティング
ナイロン
内容量
1個
注意
絶縁非対
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53246324
POMCW2555
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください