PROSTYLE
オイルレスエアーコンプレッサー
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途
エアーツール
種類
静音
電源コード(m)
2
安全弁設定圧力(MPa)
0.93
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53246358
PCR3010
オイルレス
127/153
0.68
0.49~0.68
0.75(1馬力)
AC100
50/60
66
30
730
600
290
29.5
¥
62,640
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53246367
PCR3920
オイルレス
254/306
0.8
0.6~0.8
1.5(2馬力)
AC100
50/60
73
39
735
610
320
45
¥
102,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。