昇降ホワイトボード モビーボ(配送・組立サービス付き)

昇降ホワイトボード モビーボ(配送・組立サービス付き) - コクヨ昇降ホワイトボード モビーボ(配送・組立サービス付き) - コクヨ昇降ホワイトボード モビーボ(配送・組立サービス付き) - コクヨ昇降ホワイトボード モビーボ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

板面が上下にスライドするため、立っても座っても書きやすいホワイトボード。板面を広げると一覧性がよく、重ねると視線が抜けて開放的な印象を与えます。

グリーン購入法適合高さ(mm)1860ホワイト付属品マーカートレイ、イレーザー材質【板面】スチール塗装タイプ昇降タイプ奥行(mm)570キャスター150固定(ナイロン・ウレタン)、40自在材質(フレーム)アルミ押出材・スチール長円パイプ焼付塗装サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
フレーム色
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53247557B02-S087S1S1-E6284515500ブラック【片面・正面】780×730~1440
144,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53247566B02-S087S1S1-SW284515500ホワイト【片面・正面】780×730~1440
144,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53247575B02-S147S1S1-E62143523000ブラック【片面・正面】1380×730~1440
170,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
53247584B02-S147S1S1-SW2143523000ホワイト【片面・正面】1380×730~1440
170,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする