曜日別特売

A4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き)

A4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨA4書類整理庫 トレーユニット (配送・組立サービス付き) - コクヨ

フォルダーなどのさまざまなサプライズが収納できます。
滑りのよい樹脂製のレールなので、引き出し操作が軽く行えます。

グリーン購入法適合ナチュラルグレーサイズA4収納サイズA4なし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)を推奨しております。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
段数
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662288S-A312F1N----A4縦型引出し
120,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662297S-A313F1N----A4縦型引出し
178,400
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662306S-A321F1N----A4縦型引出し
56,400
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662333S-A332F1N----A4縦型引出し
106,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662342S-A333F1N----A4縦型引出し
152,800
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662358S-A423F1N----A4縦型引出し
149,000
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248004S-A111F1N---1列浅型12段A4縦型引出し
57,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248013S-A112F1N---2列浅型12段A4縦型引出し
90,300
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248029S-A121F1N---1列深型6段A4縦型引出し
52,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248038S-A122F1N---2列深型6段A4縦型引出し
77,400
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248047S-A132F1N---2列浅型6段・深型3段A4縦型引出し
80,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248065S-A412F1N---2列浅型22段A4縦型引出し
126,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248074S-A413F1N---3列浅型22段A4縦型引出し
192,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248108S-A432F1N---2列浅型10段・深型6段A4縦型引出し
111,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248117S-A433F1N---3列浅型10段・深型6段A4縦型引出し
162,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662315S-A322F1N----A4縦型引出し
94,200
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662324S-A323F1N----A4縦型引出し
143,000
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248056S-A411F1N---1列浅型22段A4縦型引出し
71,300
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248083S-A421F1N---1列深型11段A4縦型引出し
58,000
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248099S-A422F1N---2列深型11段A4縦型引出し
98,200
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662272S-A311F1N-----
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248126S-A511F1N12483004001列浅型26段A4縦型引出し
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53248135S-A512F1N12485904002列浅型26段A4縦型引出し
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする