曜日別特売

ロッカー ペアフォート (配送・組立サービス付き)

ロッカー ペアフォート (配送・組立サービス付き) - コクヨロッカー ペアフォート (配送・組立サービス付き) - コクヨロッカー ペアフォート (配送・組立サービス付き) - コクヨロッカー ペアフォート (配送・組立サービス付き) - コクヨロッカー ペアフォート (配送・組立サービス付き) - コクヨ

ペアフォートロッカーシリーズ 形状の工夫により、収納力を確保しながら省スペース化を実現しました。

グリーン購入法適合高さ(mm)2000奥行(mm)515シリンダー錠仕様アジャスター付き付属品ハンガーパイプ・鏡(角度調節タイプ)材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板ベース本体セット材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり適合金具背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文時の指定納品場所からの変更はお受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生します。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※単体では使用せず、必ず2台以上で連結してください。単独設置の場合は、壁固定金具PE-L4/床固定金具PE-L2(別売)が必要となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53249203FLK-230F11NN300(本体)ナチュラルグレー、(扉)ナチュラルグレー2人用
111,000
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249264FLK-430F11NN600(本体)ナチュラルグレー、(扉)ナチュラルグレー4人用
189,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249325FLK-630F11NN900(本体)ナチュラルグレー、(扉)ナチュラルグレー6人用
285,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249237FLK-245F11NN450(本体)ナチュラルグレー、(扉)ナチュラルグレー2人用
122,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249298FLK-445F11NN900(本体)ナチュラルグレー、(扉)ナチュラルグレー4人用
219,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249219FLK-230F16HNN300(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトマリン2人用
98,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249273FLK-430F16HNN600(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトマリン4人用
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249334FLK-630F16HNN900(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトマリン6人用
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249228FLK-230F19FNN300(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトピーチ2人用
98,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249289FLK-430F19FNN600(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトピーチ4人用
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249343FLK-630F19FNN900(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトピーチ6人用
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249246FLK-245F16HNN450(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトマリン2人用
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249307FLK-445F16HNN900(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトマリン4人用
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249255FLK-245F19FNN450(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトピーチ2人用
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249316FLK-445F19FNN900(本体)ナチュラルグレー、(扉)ホワイトピーチ4人用
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする