ぺんてる
ぺんてるパステル
水を含ませた筆でのばすと、水彩画のようなタッチになります。容器:紙箱、スリーブフタ
用途
描画
色
ペールオレンジ、おうどいろ、ちゃいろ、こげちゃ、あか、きいろ、きみどり、みどり、あお、はいいろ、くろ、しろ
色数
6色
材質
箱:紙
寸法(mm)
83×80×15
質量(g)
62
タイプ
低彩度タイプ
中仕切
PS
インク
顔料、体質顔料、ベントナイト
内容量
1個(6色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250463
GA-6AD
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください