ぺんてる
ポスターカラーU
使いやすく手頃な30ml入り。ガラスビン入り。パネルシアター用に最適です。
用途
描画
色
ビリジアン
成分
顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水
材質
ビン:ガラス、ふた:PP、中キャップ:PE
寸法(mm)
31×31×56
容量(mL)
30
質量(g)
111
ラベル
紙
内容量
1個(30mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250479
WPU2T18D
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください