ぺんてる
ヴィスタージュ みず筆
みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
用途
描画
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
品種
穂先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250488
FRH-F
PP、PE、ナイロン繊維
18×13×155
7
小
太さ2.4~2.8、長さ9.0~11.0
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53250497
FRH-B
PP、PE、ナイロン繊維
18×13×155
7
大
太さ5.2~5.6、長さ17.0~19.0
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
53250506
FRH-MH
PP、PE、PBT、ナイロン繊維
18×18×155
7
平筆・中
太さ5.8~6.2、長さ14.0~16.0
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
53250515
FRH-MM
PP、PE、ナイロン繊維
18×13×125
6
ミニ・中
太さ3.75~4.1、長さ12.5~14.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
53250524
XFRS-M
ナイロン・PP・POM・PE
11×11×135
5
スリムタイプ丸筆・中
太さ3.7~4.1、長さ11.5~13.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください