曜日別特売

タフシャープ

タフシャープ - ぺんてる
(3件のレビュー)

くっきり、すらすら、ガンガン書けるタフなシャープペンシル。手になじみ、筆記感の良いシリコングリップ。全長30mmの繰り出し式大型消しゴム付きです。

用途筆記芯径(mm)0.5芯硬度Bアズワン品番65-0485-63色(軸)ダークブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53250533XQE5-C
450
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53250533
2024-04-14
用途: 一般事務、メモ帖、ノート
その他業種

これは優れたシャープペンシルです。
丈夫で、書きやすく、消しゴムがとても使いやすい。
5本くらい買って、あちこちに差してあります。
芯もたくさん入ります。
芯は軟らかい2Bのほうがきれいに消せます。
消しゴムの予備も買ってあります。
モノタロウサイトが最安値で購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 53250533
2023-02-14
用途: 塾でのクリスマスプレゼントとして
村上商店教育・研究機関

毎年プレゼントしていますが、生徒たち(高校生)が書きやすいと言って喜んでくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 53250533
2022-05-16
用途: 事務作業時

消しゴムが長いうえ、こしもありしっかり使えます。シャープの他に別の消しゴムを持っていく必要がないので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする