ぺんてる
.eボール
ロングリフィルのエコノミーノック式油性ボールペン。
用途
筆記
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
インク色
黒
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250576
XBK127A0
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください