ぺんてる
ビクーニャEX
メタリックカラーで高級感あるボディのなめらか油性ボールペン。
用途
筆記
先端ボール径(mm)
ボールペン:0.7/シャープペンシル:0.5
方式
回転式(ロータリー式セレクト機構)
インク色
黒・赤
材質
前軸:ABS・真鍮、後軸:ABS、先金・リング・頭冠:真鍮・クロムメッキ
クリップ
鉄
芯硬度
HB
インク
油性染料+顔料
色(軸)
バイオレット
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250637
XBXW1375V
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください