ぺんてる
アイプラス
自分らしさをプラスするカスタマイズペン。ペントップに市販のイヤホンジャックアクセサリーが付けられます。
用途
筆記
方式
ノック式
材質
前軸:再生PC、後軸・クリップスライダー・スライダー・ノック:PC
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本製品にはリフィルがセットされていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色数
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250655
XBGH3-S2
3本用ボディ
3本用ボディ
ミルクブルー
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
53250646
XBGH5-P3
5本用ボディ
5本用ボディ
コーラルピンク
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください