ぺんてる
グラフ1000 フォープロ
1985年の発売以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているシャープペンシルの完成形。芯硬度表示窓付き。ラバーグリップ付き。
用途
筆記
方式
ノック式
材質
先金:真鍮、ノック部:真鍮・POM・ABS
材質(グリップ)
アルミニウム・シリコンゴム
軸
再生ABS
クリップ
鉄
芯硬度
HB
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250707
XPG1003-1
0.3
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
53250716
XPG1005-1
0.5
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
53250725
XPG1009-1
0.9
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください